Beli ktc torque wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KTC 12.7 sq preset torque wrenchDeskripsi:A 12.7sq preset torque wrench that can be set to a torque measurement range of 30 to 140N·m. The highly visible scale allows for more comfortable torque adjustment work. Comes with a dedicated plastic case for convenient storage. The grip is made of elastomer resin, which is resistant to deterioration and provides a comfortable fit. A locking mechanism is used to prevent accidental changes to the torque setting. A repair kit is available for the ratchet head.*When storing, set the torque to the lowest value. *To maintain measurement accuracy, we recommend that you perform torque calibration regularly.atribut:
- Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): 464x39.5x44.5
- Mass (g): 1200
- Measuring Accuracy: ±3%
- Measuring Direction: Rightward (clockwise)
- Minimum Scale (Nm): 1
- Square drive size: 12.7
- Torque Measurement Range (N m): 30~140
- JTC Telescopic Transmission Jackatribut:
- CUFT: 3.4ft
- JONNESWAY Micrometer Torque Wrenchatribut:
- Material: Handle: Chrome Vanadium Steel, Driver: Chrome Molybdenum Steel
- TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.atribut:
- Accuracy (%): +/- 3
- KTC Digital Torque Wrench Type Rechargeableatribut:
- Load Direction: Right, left
- Power Source: 18650 type lithium ion rechargeable battery (3.7V)
- KYOTO TOOL (KTC) Maintenance Tool Set (Set Perkakas)Deskripsi:This is a set that includes key points including 12.7sq. Sockets and drive tools.
- TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- TONE Torque Wrench Preset TypeDeskripsi:The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 4
- Number of Gears: 24T
- Overall Length (mm): 263
- Plug Angle (mm): 6.35
- Head Shape: Ratchet type
- Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
- Torque Range (N m): 1 to 25
- WESTWARD Transmission LiftDeskripsi:The Westward® 2200-lb. air/manual telescoping transmission jack is designed to be used as an aid in the removal and installation of automotive and light truck transmissions, transfer cases, and transaxles. This telescopic-style transmission jack is for use under an overhead lift or in a garage pit. Fully-adjustable tilting heads.atribut:
- Item: Transmission Lift
- JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kitatribut:
- Capacity (ft-lbs): 30-150
- Spanner Head (mm): 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30
- JTC Telescopic Transmission Jacksatribut:
- Capacity: 1T
- WURTH Hydraulic Floor Jack Transmission (Dongkrak Buaya)Deskripsi:- Reinforced steel base. - Foot pedal. - Chrome base. - Adjustable height.atribut:
- Load Capacity (t): 1.5
- Width (mm): 398
- Maximum Height (mm): 1915
- Minimum Height (mm): 1130
- KRISBOW Dongkrak Transmisi Mobil StandingDeskripsi:Krisbow dongkrak transmisi mobil standing ERLSTH5 adalah alat bantu yang sangat efisien untuk menurunkan dan memasang transmisi, mesin, atau differential yang jauh lebih mudah. Dongkrak transmisi standing ini mampu mengangkat beban maksimal hingga 500 kg. Dilengkapi empat roda yang stabil dan mudah bergerak untuk stabilitas lebih yang memudahkan saat memperbaiki mesin.atribut:
- Minimal Height (cm): 87
- Maximal Height (cm): 180
- Dimensions (cm): 56x37x90
- Color: Yellow
- Maximum Loading Capacity (kg): 500
- NAGASAKI Transmission Jack (Dongkrak Transmisi)Deskripsi:To meet the demand for a more efficient working with two-paul and fourpaul lift, our ML-800, Hydraulic Transmission Lift has been specially designed to provide the high standard of efficiency for the service of ordinary cars. Movable to all direction with ease. Light-weighted finish giving smoothness on servicingatribut:
- Capacity (kg): 800
- Full Length (mm): 800
- Full width (mm): 850
- Minimum Height (mm): 900
- Middle Height (mm): 1330
- Maximum Height (mm): 1800
- Oil Capacity: About 1.8
- Power Lift (mm): 900
- Sidewise Slide (mm): 40
- Table cradle (Forward and Backward tilt) (°): 15
Daftar Harga ktc torque wrench Terbaru October 2026
| KTC 12.7 sq preset torque wrench | Rp3.899.900 |
| JTC Telescopic Transmission Jack | Rp19.999.900 |
| KTC Torque Wrench | Rp3.499.900 |
| JONNESWAY Micrometer Torque Wrench | Rp1.799.900 |
| BRITOOL Kunci Torsi | Rp1.499.900 |
| TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.899.900 |
| KTC Digital Torque Wrench Type Rechargeable | Rp9.599.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Maintenance Tool Set (Set Perkakas) | Rp18.999.900 |
| TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.499.900 |
| TONE Torque Wrench Preset Type | Rp3.299.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/foP102125564-2.jpg)

%20Maintenance%20Tool%20Set%20(Set%20Perkakas)/bnP106571419-2.jpg)
/8yP101000322-6.jpg)



/P102250590-1.jpg)
/P102249600-1.jpg)



/46P103697150-2.jpg)

/bvP107906427-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)